NORTON ABRASIVES 69083159107 Hiomalaikka 8 tuuman halkaisija keraaminen alumiinioksidi 46 Grit Pk10 | AF8LAY 26ZW32

NORTON ABRASIVES 69083159107 Hiomalaikka 8 tuuman halkaisija keraaminen alumiinioksidi 46 Grit Pk10

Varastossa
Tuote: AF8LAY Malli: 69083159107Ristiviite: 26ZW32

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,539.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Leikkurin koko1.25 "
Joukkovelkakirjalajilasitetut
VäriVihreä
Halkaisija8"
LuokkaKarkea
sisu46
KovuusKeskitaso (I)
Maks. Kierrosluku3600
määrittely5NQ46-IVS
Paksuus1 / 2 "
TyyppiTyyppi 1
Pyörän tyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi6804226000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKovuusHioma-aineArbor HoleMaks. KierroslukuPaksuusTyyppiPyörän halkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253319967 Hiomalaikka 14 tuuman halkaisijaltaan piikarbidi 24 Grit musta | AF8KZE 26ZV70 66253319967HiomalaikkaKova RPiikarbidi-18002"Tyyppi 1-1€1,064.71
NORTON ABRASIVES 66253263054 Hiomalaikka 12 tuuman halkaisija alumiinioksidi 24 karkea ruskea | AF8KZG 26ZV72 66253263054Hiomalaikka-Alumiinioksidi-20702"Tyyppi 1-1€348.84
NORTON ABRASIVES 66253161395 Hiomalaikka 10 tuuman halkaisija alumiinioksidi 60 / 80g ruskea | AF8KZH 26ZV73 66253161395Hiomalaikka-Alumiinioksidi-24851.5 "Tyyppi 1-1€187.82
NORTON ABRASIVES 66253263359 Hiomalaikka 12 tuuman halkaisijaltaan piikarbidi 60 Grit Green | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Hiomalaikka-Piikarbidi-20702"Tyyppi 1-1€569.42
NORTON ABRASIVES 66253319972 Hiomalaikka 14 tuuman halkaisija alumiinioksidi 24 karkea ruskea | AF8KZK 26ZV75 66253319972Hiomalaikka-Alumiinioksidi-18002"Tyyppi 1-1€723.42
NORTON ABRASIVES 66253161393 Hiomalaikka 10 tuuman halkaisija alumiinioksidi 36 / 46g ruskea | AF8KZL 26ZV76 66253161393Hiomalaikka-Alumiinioksidi-24851.5 "Tyyppi 1-1€187.82
NORTON ABRASIVES 07660788277 Hiomalaikka 8 tuuman halkaisija alumiinioksidi 60 / 80g ruskea | AF8KZM 26ZV77 07660788277Hiomalaikka-Alumiinioksidi-36003 / 4 "Tyyppi 1-1€78.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 69083159107 Hiomalaikka 8 tuuman halkaisija keraaminen alumiinioksidi 46 Grit Pk10
€3,539.87 /pakkaus