Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660788277 Hiomalaikka 8 tuuman halkaisija alumiinioksidi 60 / 80g ruskea | AF8KZM 26ZV77

NORTON ABRASIVES 07660788277 Hiomalaikka 8 tuuman halkaisija alumiinioksidi 60 / 80g ruskea

Varastossa
Tuote: AF8KZM Malli: 07660788277Ristiviite: 26ZV77

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko1"
Joukkovelkakirjalajilasitetut
VäriRuskea
Halkaisija8"
LuokkaKeskikokoinen
sisu60/80
Maks. Kierrosluku3600
määrittelyKaksoset
Paksuus3 / 4 "
TyyppiTyyppi 1
Pyörän tyyppi1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.494
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi6804220000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKovuusHioma-aineArbor HoleMaks. KierroslukuPaksuusTyyppiPyörän halkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66253319967 Hiomalaikka 14 tuuman halkaisijaltaan piikarbidi 24 Grit musta | AF8KZE 26ZV70 66253319967HiomalaikkaKova RPiikarbidi-18002"Tyyppi 1-1€1,064.71
NORTON ABRASIVES 66253263054 Hiomalaikka 12 tuuman halkaisija alumiinioksidi 24 karkea ruskea | AF8KZG 26ZV72 66253263054Hiomalaikka-Alumiinioksidi-20702"Tyyppi 1-1€348.84
NORTON ABRASIVES 66253161395 Hiomalaikka 10 tuuman halkaisija alumiinioksidi 60 / 80g ruskea | AF8KZH 26ZV73 66253161395Hiomalaikka-Alumiinioksidi-24851.5 "Tyyppi 1-1€187.82
NORTON ABRASIVES 66253263359 Hiomalaikka 12 tuuman halkaisijaltaan piikarbidi 60 Grit Green | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Hiomalaikka-Piikarbidi-20702"Tyyppi 1-1€569.42
NORTON ABRASIVES 66253319972 Hiomalaikka 14 tuuman halkaisija alumiinioksidi 24 karkea ruskea | AF8KZK 26ZV75 66253319972Hiomalaikka-Alumiinioksidi-18002"Tyyppi 1-1€723.42
NORTON ABRASIVES 66253161393 Hiomalaikka 10 tuuman halkaisija alumiinioksidi 36 / 46g ruskea | AF8KZL 26ZV76 66253161393Hiomalaikka-Alumiinioksidi-24851.5 "Tyyppi 1-1€187.82
NORTON ABRASIVES 66253220953 Hiomalaikka 12 tuuman halkaisija alumiinioksidi 46 karkea ruskea | AF8KZN 26ZV78 66253220953HiomalaikkaKeskitaso (M)Alumiinioksidi-20702"Tyyppi 1-1€529.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788277 Hiomalaikka 8 tuuman halkaisija alumiinioksidi 60 / 80g ruskea
€78.71 / yksikkö