Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 69014192156 katkaisupyörä 6 tuuman halkaisija timantti 100sgr | AD6VVG 4B080

NORTON ABRASIVES 69014192156 Katkaisupyörä 6 tuuman halkaisija timantti 100sgr

Varastossa
Tuote: AD6VVG Malli: 69014192156Ristiviite: 4B080

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaise hiomalaikka
Hioma-syvyys1 / 4 "
Hioma-aineIlmainen leikkaava timantti
Leikkurin koko1.25 "
JoukkovelkakirjalajiHartsi
Halkaisija6"
sisu100S
Maks. Kierrosluku10,185
määrittelySD100S-R100B99-1/4
Paksuus0.035 "
Pyörän tyyppiTyyppi 1A1R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitoisuus (100%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoHalkaisijasisueräMaks. KierroslukuPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 69014191706 Katkaistu pyörä 4 tuuman halkaisija timantti 120g | AD2WWP 3VR67 690141917063 / 4 "4"120Katkaise hiomalaikka15,2801 / 32 "€387.17
NORTON ABRASIVES 69014191858 Katkaistu pyörä 6 tuuman halkaisija timantti 100g AD2WWQ 3VR98 690141918581.25 "6"100Katkaise hiomalaikka10,1850.035 "€489.23
NORTON ABRASIVES 69014192159 Hiomalaikka, halkaisija 6 tuumaa, timantti, 1-1/4 tuuman reiän koko, 7/200 tuumaa paksuus | CJ2JKC 3UP23 69014192159---Hiomalaikka--€481.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192156 Katkaisupyörä 6 tuuman halkaisija timantti 100sgr
€480.90 / yksikkö