Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 69014191706 Katkaistu pyörä 4 tuuman halkaisija timantti 120g | AD2WWP 3VR67

NORTON ABRASIVES 69014191706 Katkaistu pyörä 4 tuuman halkaisija timantti 120g

Varastossa
Tuote: AD2WWP Malli: 69014191706Ristiviite: 3VR67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaise hiomalaikka
Hioma-syvyys1 / 4 "
Hioma-aineIlmainen leikkaava timantti
Leikkurin koko3 / 4 "
JoukkovelkakirjalajiHartsi
Halkaisija4"
sisu120
Maks. Kierrosluku15,280
määrittelySD120-R100B99-1/4
Paksuus1 / 32 "
Pyörän tyyppiTyyppi 1A1R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitoisuus (100%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin kokoHalkaisijasisueräMaks. KierroslukuPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 69014191858 Katkaistu pyörä 6 tuuman halkaisija timantti 100g AD2WWQ 3VR98 690141918581.25 "6"100Katkaise hiomalaikka10,1850.035 "€489.23
NORTON ABRASIVES 69014192156 katkaisupyörä 6 tuuman halkaisija timantti 100sgr | AD6VVG 4B080 690141921561.25 "6"100SKatkaise hiomalaikka10,1850.035 "€480.90
NORTON ABRASIVES 69014192159 Hiomalaikka, halkaisija 6 tuumaa, timantti, 1-1/4 tuuman reiän koko, 7/200 tuumaa paksuus | CJ2JKC 3UP23 69014192159---Hiomalaikka--€481.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191706 Katkaistu pyörä 4 tuuman halkaisija timantti 120g
€387.17 / yksikkö