Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 69014191692 Suora hiomalaikka 6 halkaisijaltaan timantti 150g | AD6VVB 4B069

NORTON ABRASIVES 69014191692 Suora hiomalaikka 6 halkaisijaltaan timantti 150g

Varastossa
Tuote: AD6VVB Malli: 69014191692Ristiviite: 4B069

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€720.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora hiomalaikka
Hioma-syvyys1 / 4 "
Hioma-aineIlmainen leikkaava timantti
Leikkurin koko1.25 "
JoukkovelkakirjalajiHartsi
Halkaisija6"
sisu150
Maks. Kierrosluku6050
määrittelySD150-R100B99-1/4
Paksuus1 / 4 "
Pyörän tyyppiTyyppi 1A1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitoisuus (100%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHalkaisijasisuMaks. KierroslukuPaksuusHinta
NORTON ABRASIVES 69014191690 Suora hiomalaikka 6 halkaisijaltaan timantti 150g | AD2WWM 3VR57 69014191690Panssaroitu timantti6"15060501 / 4 "€552.16
NORTON ABRASIVES 69014191694 Suora hiomalaikka 6 halkaisijaltaan timantti 220g | AD2WWN 3VR60 69014191694Ilmainen leikkaava timantti6"22060501 / 4 "€533.93
NORTON -HIHNAT 69014192211 Suorahiomalaikka 7 Halkaisija Timantti 100g | AD6VVC 4B070 69014192211Panssaroitu timantti7"10051851 / 2 "€980.15
NORTON ABRASIVES 69014191853 Suora hiomalaikka 7 halkaisijaltaan timantti 150g | AD6VVE 4B078 69014191853Panssaroitu timantti7"15051851 / 2 "€1,003.39
NORTON ABRASIVES 69014191677 Suora hiomalaikka 4 halkaisijaltaan timantti 150g | AD6VVF 4B079 69014191677Ilmainen leikkaava timantti4"15090751 / 8 "€393.80
NORTON ABRASIVES 69014191699 Suora hiomalaikka 6 halkaisijaltaan timantti 150g | AD6VVH 4B083 69014191699Ilmainen leikkaava timantti6"15060501 / 2 "€814.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191692 Suora hiomalaikka 6 halkaisijaltaan timantti 150g
€720.10 / yksikkö