Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623399190 Läppälevy 5 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 | AB7RUY 23Z587

NORTON ABRASIVES 66623399190 Läppälevy 5 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11

Varastossa
Tuote: AB7RUY Malli: 66623399190Ristiviite: 23Z587
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
€19.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliLasikuitu
TaustapainoY
Levy Dia.5"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKarkea
sisu40
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko5 / 8-11
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuAsennuskokoHinta
NORTON-HIHNASTO 66623399191 Läppälevy 5 tuumaa x 60 karkeus 5/8-11 | AB7RUZ 23Z588 66623399191605 / 8-11€19.71
NORTON ABRASIVES 66254461176 Läppälevy 5 tuumaa x 40 Grit 7/8 | AB7RVM 23Z603 66254461176407 / 8 "€14.08
NORTON ABRASIVES 66254461177 Läppälevy 5 tuumaa x 60 Grit 7/8 | AB7RVN 23Z604 66254461177607 / 8 "€14.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399190 Läppälevy 5 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11
€19.71 / yksikkö