Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254461177 Läppälevy 5 tuumaa x 60 Grit 7/8 | AB7RVN 23Z604

NORTON ABRASIVES 66254461177 Läppälevy 5 tuumaa x 60 karkeus 7/8

Varastossa
Tuote: AB7RVN Malli: 66254461177Ristiviite: 23Z604

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliLasikuitu
TaustapainoY
Levy Dia.5"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku12,000
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuAsennuskokoHinta
NORTON ABRASIVES 66623399190 Läppälevy 5 tuumaa x 40 karkea 5 / 8-11 | AB7RUY 23Z587 66623399190405 / 8-11€19.71
NORTON-HIHNASTO 66623399191 Läppälevy 5 tuumaa x 60 karkeus 5/8-11 | AB7RUZ 23Z588 66623399191605 / 8-11€19.71
NORTON ABRASIVES 66254461176 Läppälevy 5 tuumaa x 40 Grit 7/8 | AB7RVM 23Z603 66254461176407 / 8 "€14.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461177 Läppälevy 5 tuumaa x 60 karkeus 7/8
€14.08 / yksikkö