Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623373757 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 80 Grit PK5 | AH7MVD 36WU15

NORTON ABRASIVES 66623373757 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 80 karkeutta PK5

Varastossa
Tuote: AH7MVD Malli: 66623373757Ristiviite: 36WU15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus18 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623373756 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 60 Grit PK5 | AH7MVC 36WU14 66623373756Keskikokoinen605€14.45
NORTON ABRASIVES 66623373758 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus 120 karkeus PK5 | AH7MVE 36WU16 66623373758Loppu1205€10.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623373757 Hiomahihna 1/2 tuuman leveys x 18 tuuman pituus 80 karkeutta PK5
€14.03 /pakkaus