Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623335040 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 18 tuuman pituus alumiinioksidi 80G PK10 | AF8LYP 28CN57

NORTON ABRASIVES 66623335040 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus alumiinioksidi 80G PK10

Varastossa
Tuote: AF8LYP Malli: 66623335040Ristiviite: 28CN57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€657.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKarkea
sisu80
Pituus18 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623335112 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 18 tuuman pituus alumiinioksidi 150G PK10 | AF8LYQ 28CN58 66623335112KastanjanruskeaKeskikokoinen15010€657.34
NORTON ABRASIVES 66623335135 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 18 tuuman pituus alumiinioksidi 360G PK10 | AF8LYR 28CN59 66623335135sininenErittäin hieno36010€657.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335040 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 18 tuumaa pituus alumiinioksidi 80G PK10
€657.34 /pakkaus