Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261139360 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 600 G Sc - 50 kpl pakkaus | AB2AZL 1KUN2

NORTON ABRASIVES 66261139360 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 600 G Sc - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AB2AZL Malli: 66261139360Ristiviite: 1KUN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliVedenpitävä paperi
TaustapainoA
VäriHarmaa
LuokkaErittäin hieno
sisu600
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkasisueräPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261126331 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 400 G alumiinioksidia - 50 kpl: n pakkaus | AB2AYL 1KUH5 66261126331AlumiinioksidiKangasJRuskeaErittäin hieno400Hioma-arkki50€167.82
NORTON ABRASIVES 66261139362 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 400 G Sc - 50 kpl pakkaus | AB2AZJ 1KUL9 66261139362PiikarbidiVedenpitävä paperiAHarmaaErittäin hieno400Hioma-arkki50€113.81
NORTON ABRASIVES 66261139361 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 500 G Sc - 50 kpl pakkaus | AB2AZK 1KUN1 66261139361PiikarbidiVedenpitävä paperiAHarmaaErittäin hieno500Hioma-arkki50€103.65
NORTON ABRASIVES 66261131624 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P400 G alumiinioksidia - 100 kpl: n pakkaus | AB2AZP 1KUP5 66261131624AlumiinioksidiLateksilla kyllästetty paperiBRuskeaErittäin hienoP400Hioma-arkki100€163.92
NORTON -HIUKKAASUT 66261131622 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P600 G -alumiinioksidi - 100 kpl: n pakkaus | AB2AZQ 1KUP6 66261131622AlumiinioksidiLateksilla kyllästetty paperiBRuskeaErittäin hienoP600Hioma-arkki100€164.21
NORTON ABRASIVES 66261130333 Hiomapaperi 400 Grit T461 -sarja PK50 | AH4BJZ 34CD10 66261130333PiikarbidiVedenpitävä paperiCMustaErittäin hieno400Hioma-arkki50€126.09
NORTON ABRASIVES 66261130334 Hiomapaperi 600 Grit T461 -sarja PK50 | AH4BKA 34CD11 66261130334PiikarbidiVedenpitävä paperiCMustaErittäin hieno600Hioma-arkki50€123.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261139360 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 600 G Sc - 50 kpl
€125.67 /pakkaus