Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261131503 Psa levyrulla 6 reikää 6 tuumaa P600g Alo | AE3VBZ 5GD11

NORTON ABRASIVES 66261131503 Psa-levy 6-reikäinen 6-tuumainen P600g Alo

Varastossa
Tuote: AE3VBZ Malli: 66261131503Ristiviite: 5GD11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
VäriSamppanja
Levy Dia.6"
Levyt per rulla100
LuokkaErittäin hieno
sisu600
Tyhjiöreiän suunnittelu6-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLevy Dia.sisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
NORTON ABRASIVES 66261155377 Psa-laakerirulla ei reikää 5 tuumaa P400g | AB2BAP 1KUW4 66261155377Keraaminen alumiinioksidisininen5"400Ei reikää€112.36
NORTON ABRASIVES 66261131454 Psa-laakerirulla ei reikää 5 tuumaa P400g Alo | AD8PLW 4LL86 66261131454AlumiinioksidiSamppanja5"400Ei reikää€95.03
NORTON ABRASIVES 66261131471 Psa-laakerirulla ei reikää 6 tuumaa P400g Alo | AD8PME 4LL94 66261131471AlumiinioksidiSamppanja6"400Ei reikää€112.42
NORTON ABRASIVES 66261131487 Psa-kiekkorulla 5-reikäinen 5-tuumainen P500g Alo | AE3VBQ 5GD02 66261131487AlumiinioksidiSamppanja5"5005-reikä€24.83
NORTON ABRASIVES 66261131488 Psa-lautasrulla 5 reikää 5 tuumaa P400g Alo | AE3VBR 5GD03 66261131488AlumiinioksidiSamppanja5"4005-reikä€93.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131503 Psa-levy 6-reikäinen 6-tuumainen P600g Alo
€135.65 / yksikkö