Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261131456 Psa-levyrulla, ei reikää 5 tuumaa P320g Alo | AD8PLX 4LL87

NORTON ABRASIVES 66261131456 Psa-levyrulla ei reikää 5 tuumaa P320g Alo

Varastossa
Tuote: AD8PLX Malli: 66261131456Ristiviite: 4LL87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
VäriSamppanja
Levy Dia.5"
Levyt per rulla100
LuokkaErittäin hieno
sisu320
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4LL87 on 11L416: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLevy Dia.sisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
NORTON ABRASIVES 66261155378 Psa-laakerirulla ei reikää 5 tuumaa P320g | AB2BAQ 1KUW5 66261155378Keraaminen alumiinioksidisininen5"320Ei reikää€112.36
NORTON ABRASIVES 66261155374 Psa-laakerirulla ilman reikää 6 tuumaa P320g | AB2BAY 1KUX8 66261155374Keraaminen alumiinioksidisininen6"320Ei reikää€141.62
NORTON ABRASIVES 66261131473 Psa-levyrulla, ei reikää 6 tuumaa P320g Alo | AD8PMF 4LL95 66261131473AlumiinioksidiSamppanja6"320Ei reikää€124.36
NORTON ABRASIVES 66261131474 Psa-laakerirulla ei reikää 6 tuumaa P280g Alo | AD8PMG 4LL96 66261131474AlumiinioksidiSamppanja6"280Ei reikää€123.87
NORTON ABRASIVES 66261131490 Psa-lautasrulla 5 reikää 5 tuumaa P320g Alo | AE3VBT 5GD04 66261131490AlumiinioksidiSamppanja5"3205-reikä€93.62
NORTON ABRASIVES 66261131507 Psa-lautasrulla 6 reikää 6 tuumaa P320g Alo | AE3VCA 5GD13 66261131507AlumiinioksidiSamppanja6"3206-reikä€135.65
NORTON ABRASIVES 66261131508 Psa-lautasrulla 6 reikää 6 tuumaa P280g Alo | AE3VCB 5GD14 66261131508AlumiinioksidiSamppanja6"2806-reikä€135.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131456 Psa-levyrulla ei reikää 5 tuumaa P320g Alo
€95.03 / yksikkö