Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261107275 Abrasive Roll Seula/verkko 80g | AD7LBQ 4F880

NORTON ABRASIVES 66261107275 Hiomarulla / verkko 80g

Varastossa
Tuote: AD7LBQ Malli: 66261107275Ristiviite: 4F880

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliNäyttö / verkko
VäriMusta
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus75ft.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4F880 on 41R398: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVäriPituusLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261126288 Hiomarulla 80g | AB9GPL 2D736 66261126288AlumiinioksidiKangas J PainoRuskea150ft.1.5 "€83.93
NORTON ABRASIVES 66261131697 Hioma-paperirulla 80g | AD2VCN 3UN31 66261131697AlumiinioksidiPaperi B PainoRusketus30ft.4.5 "€92.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261107275 Hiomarulla / verkko 80g
€196.14 / yksikkö