Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261131697 Hioma-paperirulla 80g | AD2VCN 3UN31

NORTON ABRASIVES 66261131697 Hioma-paperirulla 80g

Varastossa
Tuote: AD2VCN Malli: 66261131697Ristiviite: 3UN31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi B Paino
Taustapaino"B"
VäriRusketus
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Pituus30ft.
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliVäriPituusLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261126288 Hiomarulla 80g | AB9GPL 2D736 66261126288AlumiinioksidiKangas J PainoRuskea150ft.1.5 "€83.93
NORTON ABRASIVES 66261107275 Abrasive Roll Seula/verkko 80g | AD7LBQ 4F880 66261107275PiikarbidiNäyttö / verkkoMusta75ft.1.5 "€196.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131697 Hioma-paperirulla 80g
€92.65 / yksikkö