Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261005491 Hiomalaikka Kuitukangas halkaisija 8 x 1/2 tuumaa reikä Keski | AF2BPC 6PX64

NORTON ABRASIVES 66261005491 Hiomalaikka kuitukangas 8 halkaisija x 1/2 tuuman reikä Med

Varastossa
Tuote: AF2BPC Malli: 66261005491Ristiviite: 6PX64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran kiinnityshionta
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.8"
LuokkaKeskikokoinen
sisuKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku3000
Asennusreiän koko1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
NORTON-HIHNASTO 66261005073 Hiomalautanen Kuitukangas 6 Halkaisija x 1/2 tuuman reikä Med | AF2BPB 6PX60 662610050736"4000€13.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261005491 Hiomalaikka kuitukangas 8 halkaisija x 1/2 tuuman reikä Med
€21.05 / yksikkö