Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON-HIHNASTO 66261005073 Hiomalautanen Kuitukangas 6 Halkaisija x 1/2 tuuman reikä Med | AF2BPB 6PX60

NORTON ABRASIVES 66261005073 Hiomalaikka kuitukangas 6 halkaisija x 1/2 tuuman reikä Med

Varastossa
Tuote: AF2BPB Malli: 66261005073Ristiviite: 6PX60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran kiinnityshionta
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.6"
LuokkaKeskikokoinen
sisuKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku4000
Asennusreiän koko1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66261005491 Hiomalaikka Kuitukangas halkaisija 8 x 1/2 tuumaa reikä Keski | AF2BPC 6PX64 662610054918"3000€21.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261005073 Hiomalaikka kuitukangas 6 halkaisija x 1/2 tuuman reikä Med
€13.34 / yksikkö