Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254429365 Hiomanauha 2-1 / 2 tuuman leveys x 60 tuuman pituus alumiinioksidi 80g Pk6 | AF8LWK 28CL45

NORTON ABRASIVES 66254429365 Hiomanauha 2-1 / 2 tuuman leveys x 60 tuuman pituus alumiinioksidi 80g Pk6

Varastossa
Tuote: AF8LWK Malli: 66254429365Ristiviite: 28CL45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKarkea
sisu80
Pituus60 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHioma-aineHioma-tyyppiLeveysTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261055309 Hiomanauha 1/2w x 18 L Kuitukangas Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "NylonXRuskeaKarkea1€13.16
NORTON ABRASIVES 66261055312 Hiomanauha 1 / 2w x 24 L Kuitukangas Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden1 / 2 "NylonXRuskeaKarkea1€15.03
NORTON ABRASIVES 66261055324 Hiomanauha 3.5wx 15.5 L Kuitukangas Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3.5 "NylonXRuskeaKarkea1€51.63
NORTON ABRASIVES 66261055330 Hiomanauha 6 W x 48 Tuumaa Pituus Kuitukangas Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden6"NylonXRuskeaKarkea1€159.02
NORTON ABRASIVES 78072718707 Hiomanauha 1/2 tuumaa L x 24 Tuumaa Pituus Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki1 / 2 "KangasYpunainenKarkea1€4.97
NORTON ABRASIVES 78072718714 Hiomanauha 3/4 tuuman L x 20.5 tuuman pituus Ca 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki3 / 4 "KangasYpunainenKarkea1€5.12
NORTON ABRASIVES 78072718715 Hiomanauha 3/4 tuuman L x 20.5 tuuman pituus Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki3 / 4 "KangasYpunainenKarkea1€5.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254429365 Hiomanauha 2-1 / 2 tuuman leveys x 60 tuuman pituus alumiinioksidi 80g Pk6
€385.01 /pakkaus