Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66253207554 Hiomalaikka, 12 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 1 tuuman karan reikä | AE7QQF 6A104

NORTON ABRASIVES 66253207554 Hiontapyörä 12 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 1 tuuma arbor reikä

Varastossa
Tuote: AE7QQF Malli: 66253207554Ristiviite: 6A104

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole1"
Halkaisija12 "
Timantin koputusEi
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku5095
Paksuus7 / 64 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotKaksoset
Pyörän tyyppiSuuri halkaisija vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66253106109 Hiomaleikattu pyörä 10 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 1 tuuman arbor reikä | AD6VVQ 4B163 6625310610910 "6110€18.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253207554 Hiontapyörä 12 tuuman halkaisija 7/64 tuumaa T 1 tuuma arbor reikä
€15.09 / yksikkö