Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66253198583 Leveä kuppipyörä 4 x 3 x 2 tuumaa x 5 / 8-11 | AF7XDN 22UT39

NORTON ABRASIVES 66253198583 Leveä kuppipyörä 4 x 3 x 2 tuumaa x 5 / 8-11

Varastossa
Tuote: AF7XDN Malli: 66253198583Ristiviite: 22UT39
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
€58.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu kuppipyörä
Hioma-aineZirkonia Alumina
Leikkurin koko5 / 8-11
JoukkovelkakirjalajiHartsi
Kasvojen halkaisija4"
sisu16
Maks. Kierrosluku9070
määrittely4NZ16-QBX406
Paksuus2"
Pyörän tyyppi11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6804221000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takana Dia. (3 ")
    • Selän paksuus (3/4 ")
    • Vanteen paksuus (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66253198584 Leveä kuppipyörä 6 x 4-3 / 4 x 2 tuumaa 5 / 8-11 | AF7XDP 22UT40 662531985846"6000€102.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198583 Leveä kuppipyörä 4 x 3 x 2 tuumaa x 5 / 8-11
€58.35 / yksikkö