Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66253198584 Leveä kuppipyörä 6 x 4-3 / 4 x 2 tuumaa 5 / 8-11 | AF7XDP 22UT40

NORTON ABRASIVES 66253198584 Leveä kuppipyörä 6 x 4-3 / 4 x 2 tuumaa 5 / 8-11

Varastossa
Tuote: AF7XDP Malli: 66253198584Ristiviite: 22UT40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu kuppipyörä
Hioma-aineZirkonia Alumina
Leikkurin koko5 / 8-11
JoukkovelkakirjalajiHartsi
Kasvojen halkaisija6"
sisu16
Maks. Kierrosluku6000
määrittely4NZ16-QBX406
Paksuus2"
Pyörän tyyppi11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6804221000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takana Dia. (4-3 / 4 ")
    • Selän paksuus (3/4 ")
    • Vanteen paksuus (1/2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66253198583 Leveä kuppipyörä 4 x 3 x 2 tuumaa x 5 / 8-11 | AF7XDN 22UT39 662531985834"9070€58.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198584 Leveä kuppipyörä 6 x 4-3 / 4 x 2 tuumaa 5 / 8-11
€102.26 / yksikkö