Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252839107 Kierretty lanka-pyöröharja, arbor-reikäasennus, 0.020 tuuman vaijerin halkaisija. | CD3WPP 416M12

NORTON ABRASIVES 66252839107 Kierretty lankapyörä, harjareikäkiinnitys, 0.020 tuuman langan halkaisija

Varastossa
Tuote: CD3WPP Malli: 66252839107Ristiviite: 416M12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Hioma-aineHiiliteräs
Arbor Hole5 / 8 "
Harjas tyyppiKierretty lanka
Harja Dia.6"
Kasvojen leveys5 / 8 "
Pituus1.25 "
Maks. Kierrosluku12,000
AsennustyyppiArbor Hole
Varren kokoEi varsi
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHioma-aineArbor HoleVarren kokoLanka Dia.Harjas tyyppiHarja Dia.Kasvojen leveysHinta
NORTON ABRASIVES 66252838997 4 tuuman kierretty teräspyöräharja, karanreikäkiinnitys, 0.020 tuuman langan halkaisija. | CD2HZD 416M29 66252838997Arbor HoleHiiliteräs5 / 8 "Ei varsi0.02 "Kierretty lanka4"1 / 4 "€6.92
NORTON ABRASIVES 66252839001 4 tuuman puristettu lankapyöräharja, karanreikäkiinnitys, 0.014 tuuman langan halkaisija. | CD2HZE 416M30 66252839001Arbor HoleHiiliteräs5 / 8 "Ei varsi0.014 "Puristettu lanka4"7 / 16 "€9.14
NORTON ABRASIVES 66252838998 4 tuuman kierretty teräspyöräharja, karan reikäkiinnitys, 0.020 tuuman langan halkaisija. | CD2HZF 416M32 66252838998Arbor HoleRuostumaton teräs5 / 8 "Ei varsi0.02 "Kierretty lanka4"1 / 4 "€12.51
NORTON ABRASIVES 66252838962 1-1/2 tuuman puristettu teräspyöräharja, varsikiinnitys, 0.008 tuuman langan halkaisija. | CD2HZG 416M33 66252838962VarsiHiiliteräsEi arboria1 / 4 "0.008 "Puristettu lanka1.5 "1 / 4 "€2.98
NORTON ABRASIVES 66252838973 3 tuuman puristettu teräspyöräharja, varsikiinnitys, 0.014 tuuman langan halkaisija. | CD2HZH 416M35 66252838973VarsiRuostumaton teräsEi arboria1 / 4 "0.014 "Puristettu lanka3"7 / 16 "€9.49
NORTON ABRASIVES 66252838972 3 tuuman puristettu lanka pyöröharja, varren kiinnitys, 0.008 tuuman vaijerin halkaisija. | CD2HZJ 416M39 66252838972VarsiRuostumaton teräsEi arboria1 / 4 "0.008 "Puristettu lanka3"7 / 16 "€9.49
NORTON ABRASIVES 66252838974 4 tuuman puristettu lankapyöräharja, varsikiinnitys, 0.014 tuuman langan halkaisija. | CD2HZK 416M40 66252838974VarsiHiiliteräsEi arboria1 / 4 "0.014 "Puristettu lanka4"1 / 2 "€5.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252839107 Kierretty lankapyörä, harjareikäkiinnitys, 0.020 tuuman langan halkaisija
€12.22 / yksikkö