Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642580712 Keskikokoinen alumiinioksidihiomarulla, 150 jalkaa P x 4 tuumaa L, 60 karkeus

Varastossa
Tuote: CD2GEJ Malli: 63642580712Ristiviite: 436F59

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€292.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPolyesterikalvo
VäriKeltainen
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus150ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2072

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Medium-duty abrasive roll widely used for roll finishing, polishing and stock removal applications
    • Suitable for use where less friction and gripping are required
    • Patented reinforced resin bond system to hold grains in place to prevent random scratches and eliminate indentation defects
    • Heat-treated, micron-graded aluminium oxide grains for a consistent and superior finish
    • Tear-resistant 5 mil polyester film backing to minimise tool wear
    • Patented smooth white back coat for maximum flexibility

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
NORTON ABRASIVES 63642580714 Extra Coarse Aluminium Oxide Abrasive Roll, 150 ft. L x 4 Inch W, 30 Grit | CD2GEG 436F57 63642580714VihreäErittäin karkea30€292.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642580712 Keskikokoinen alumiinioksidihiomarulla, 150 jalkaa P x 4 tuumaa L, 60 karkeus
€292.06 / yksikkö