Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642506160 Varapehmuste Medium 6 tuuman halkaisija | AG3GGJ 33KM21

NORTON ABRASIVES 63642506160 Varapehmuste Medium 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AG3GGJ Malli: 63642506160Ristiviite: 33KM21
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
€120.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopiointialusta
Selkänojan koko5 / 16 "-24
Takaosan kiinnitystyyppikierteitetyt
Rungon materiaaliMuovi
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija6"
Kasvojen asennuskoko6"
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus12,000 rpm
Paksuus1.5 "
Tyhjiöreiän suunnitteluMonireikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi5911900080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu (kpl)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppieräMax. NopeusPaksuusTyhjiöreiän suunnitteluHinta
NORTON ABRASIVES 63642506135 Levyn tukityyny 5 tuumaa Halkaisija Hl 5/16-24e x T | AE9ZZX 6PF91 63642506135vaahto5"Koukku ja silmukkaTapered Edge Disc -varmuusalusta15,000 rpm1 / 2 "Ei reikää€47.60
NORTON ABRASIVES 63642506136 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija HL 5 / 16-24e x T | AE9ZZY 6PF92 63642506136vaahto5"Koukku ja silmukkaTapered Edge Disc -varmuusalusta15,000 rpm1 / 2 "5-reikä€42.53
NORTON ABRASIVES 63642506138 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AEU 436G33 63642506138---Levyn varmuuskopiointialusta---€87.37
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 63642506146 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AEW 3WK95 63642506146---Levyn varmuuskopiointialusta---€91.53
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 63642506142 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AFB 3WK91 63642506142---Levyn varmuuskopiointialusta---€61.62
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 63642506141 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AFC 6A024 63642506141---Levyn varmuuskopiointialusta---€63.11
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 63642506145 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AFD 3WK94 63642506145---Levyn varmuuskopiointialusta---€85.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506160 Varapehmuste Medium 6 tuuman halkaisija
€120.03 / yksikkö