Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642506136 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija HL 5 / 16-24e x T | AE9ZZY 6PF92

NORTON ABRASIVES 63642506136 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija Hl 5/16-24e x T

Varastossa
Tuote: AE9ZZY Malli: 63642506136Ristiviite: 6PF92

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTapered Edge Disc -varmuusalusta
Selkänojan koko5/16 "-24 ULK
Takaosan kiinnitystyyppiKierretanko
Rungon materiaalivaahto
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija5"
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus15,000 rpm
Paksuus1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnittelu5-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppieräMax. NopeusPaksuusTyhjiöreiän suunnitteluHinta
NORTON ABRASIVES 63642506135 Levyn tukityyny 5 tuumaa Halkaisija Hl 5/16-24e x T | AE9ZZX 6PF91 63642506135vaahto5"Koukku ja silmukkaTapered Edge Disc -varmuusalusta15,000 rpm1 / 2 "Ei reikää€51.37
NORTON ABRASIVES 63642506160 Varapehmuste Medium 6 tuuman halkaisija | AG3GGJ 33KM21 63642506160Muovi6"Koukku ja silmukkaVarmuuskopiointialusta12,000 rpm1.5 "Monireikä€130.74
NORTON ABRASIVES 63642506138 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AEU 436G33 63642506138---Levyn varmuuskopiointialusta---€97.81
NORTON ABRASIVES 63642506146 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AEW 3WK95 63642506146---Levyn varmuuskopiointialusta---€101.02
NORTON ABRASIVES 63642506142 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AFB 3WK91 63642506142---Levyn varmuuskopiointialusta---€67.87
NORTON ABRASIVES 63642506141 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AFC 6A024 63642506141---Levyn varmuuskopiointialusta---€69.17
NORTON ABRASIVES 63642506145 Levyn tukityyny, halkaisija 6 tuumaa, kierreakseli. Pituus, 15000 RPM Max. Nopeus, Keski | CJ2AFD 3WK94 63642506145---Levyn varmuuskopiointialusta---€91.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506136 Levyn varmuuskopiointityyny 5 tuuman halkaisija Hl 5/16-24e x T
€44.76 / yksikkö