HOFFMAN F44B360 valokaapeliteräs 4 tuuman korkeus x 4 tuumaa L | AG2TDX 32FL65

HOFFMAN F44B360 Suojavaijeri teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG2TDX Malli: F44B360Ristiviite: 32FL65

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEste
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
ToimintoJaa lankaverkon sisäpuoli fyysisesti eristettyihin polkuihin
Korkeus4"
Pituus4"
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi12
TyyppiWireway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536908010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN F66B560 Lankaverkoteräs 6 tuuman korkeus x 6 tuumaa L | AG2RZA 32FL89 F66B5606"6"€333.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44B360 Suojavaijeri teräs 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa pitkä
€224.92 / yksikkö