Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 63642504336 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkeus 7/8 | AB7RXK 23Z651

NORTON ABRASIVES 63642504336 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkeus 7/8

Varastossa
Tuote: AB7RXK Malli: 63642504336Ristiviite: 23Z651

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi / zirkoniumoksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliLasikuitu
TaustapainoY
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 29
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku8600
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 29

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuAsennuskokoHinta
NORTON ABRASIVES 63642536159 Läppälevy 7 tuumaa x 40 karkeus 5/8-11 | AB7RWW 23Z635 63642536159405 / 8-11€33.46
NORTON ABRASIVES 63642536160 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11 | AB7RWX 23Z636 63642536160605 / 8-11€33.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642504336 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkeus 7/8
€27.69 / yksikkö