Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463687715 Yksiteräinen teroituskivi A / o karkea | AB3BGF 1RCZ9

NORTON ABRASIVES 61463687715 Yksiteräinen teroituskivi A/o Karkea

Varastossa
Tuote: AB3BGF Malli: 61463687715Ristiviite: 1RCZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden karkeuden teroituskivi
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriHarmaa
LuokkaKarkea
Korkeus3 / 4 "
Pituus10 "
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineVäriLuokkasisuKorkeuseräPituusPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 61463687305 Taltan teroituskivi Alumiinioksidi hieno | AB3BFM 1RCY1 614636873053 / 4 "AlumiinioksidiOranssi / ruskeaLoppu--Single Grit Gouge -teroituskivi6"1€68.64
NORTON ABRASIVES 61463687440 Yhden karkeuden teroituskivi A / o Medium | AB3BFP 1RCY3 614636874401"AlumiinioksidiOranssi / ruskeaKeskikokoinen-1 / 4 "Yhden karkeuden teroituskivi6"1€34.85
NORTON ABRASIVES 61463687425 Yksirakeinen teroituskivi A / o Fine | AB3BFR 1RCY5 614636874251"AlumiinioksidiOranssi / ruskeaLoppu-3 / 16 "Yhden karkeuden teroituskivi5"1€24.69
NORTON ABRASIVES 61463687430 Yksirakeinen teroituskivi A / o Medium | AB3BFU 1RCY7 614636874301"AlumiinioksidiOranssi / ruskeaKeskikokoinen-3 / 16 "Yhden karkeuden teroituskivi5"1€24.69
NORTON ABRASIVES 61463687420 Yksirakeinen teroituskivi A / o Medium | AB3BFW 1RCY9 614636874201"AlumiinioksidiOranssi / ruskeaKeskikokoinen-5 / 16 "Yhden karkeuden teroituskivi4.5 "1€24.26
NORTON ABRASIVES 61463685970 Yksirakeinen teroituskivi A / o Fine | AB3BKD 1RDH5 614636859702.5 "AlumiinioksidiOranssi / ruskeaLoppu-1 / 2 "Yhden karkeuden teroituskivi11.5 "1€95.29
NORTON ABRASIVES 61463685980 Yksiteräinen teroituskivi S / c karkea | AB3BKE 1RDH6 614636859802.5 "PiikarbidiHarmaaKarkea-1 / 2 "Yhden karkeuden teroituskivi11.5 "1€104.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687715 Yksiteräinen teroituskivi A/o Karkea
€17.90 / yksikkö