WEG 02036XT3E256T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 20 Hp, T4 | AE2NNV 4YPV3

WEG 02036XT3E256T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 20 Hp, T4

Varastossa
Tuote: AE2NNV Malli: 02036XT3E256TRistiviite: 4YPV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,416.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys256T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit50.6-46.2/23.1
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP20
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia20 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJalka
Tyyppikilpi RPM3530
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus91.7%
Kokonaispituus24 15 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4"
Lämpötila KoodiT4
LämpösuojausT Stat
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.45
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusLämpötila KoodiLämpösuojausJänniteHinta
WEG 00118XT3E143T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 1 Hp, T4 | AE2NMW 4YPR7 00118XT3E143T1701-1800143T3.16-2.86/1.437 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,293.56
WEG 00156XT3E143T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 1-1/2 Hp, T4 | AE2NMX 4YPR9 00156XT3E143T3001-3600143T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,311.06
WEG 00158XT3E145T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaiheinen, Tefc 1-1/2 Hp, T4 | AE2NMY 4YPT1 00158XT3E145T1701-1800145T4.53-4.1/2.057 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,432.73
WEG 00152XT3E182T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 1-1/2 Hp, T4 | AE2NMZ 4YPT2 00152XT3E182T1101-1200182T5.13-4.64/2.321.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€1,634.59
WEG 00236XT3E145T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNA 4YPT3 00236XT3E145T3001-3600145T5.96-5.38/2.697 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,341.02
WEG 00218XT3E145T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNB 4YPT4 00218XT3E145T1701-1800145T6.02-5.44/2.727 / 8 "2.25 "T4T Stat208-230/460€1,404.09
WEG 00212XT3E184T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 2 Hp, T4 | AE2NNC 4YPT5 00212XT3E184T1101-1200184T6.92-6.26/3.131.125 "2.75 "T4T Stat208-230/460€1,668.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEG 02036XT3E256T Vaarallisen paikan moottori, 3-vaihe, Tefc 20 Hp, T4
€4,416.94 / yksikkö