Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463687175 Teroitusluistiviila Round Edge A / o Oranssi / ruskea | AB3BJH 1RDF1

NORTON ABRASIVES 61463687175 Liukuviilan teroitus Pyöreä reuna A / o Oranssi / ruskea

Varastossa
Tuote: AB3BJH Malli: 61463687175Ristiviite: 1RDF1
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
€29.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerävöittää liukutiedostoa
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriOranssi / ruskea
LuokkaLoppu
Korkeus1.75 "
Pituus4.5 "
ShapePyöreä reuna
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 61463687160 Teroitusluistiviila Round Edge A / o Oranssi / ruskea | AB3BJE 1RDE7 61463687160Loppu3 / 8 "€28.47
NORTON ABRASIVES 61463687165 Sharp Slip File Round Edge A / o Oranssi / ruskea Med | AB3BJF 1RDE8 61463687165Keskikokoinen3 / 8 "€28.47
NORTON ABRASIVES 61463687150 Sharp Slip File Round Edge A / o Oranssi / ruskea Med | AB3BJG 1RDE9 61463687150Keskikokoinen1 / 4 "€29.30
NORTON ABRASIVES 61463687140 Teroitusviila, alumiinioksidi, 4 tuuman pituus, 1 tuuman korkeus, 7/16 tuumaa leveys | CJ3HTW 4DDT2 61463687140--€23.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687175 Liukuviilan teroitus Pyöreä reuna A / o Oranssi / ruskea
€29.90 / yksikkö