Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463687150 Sharp Slip File Round Edge A / o Oranssi / ruskea Med | AB3BJG 1RDE9

NORTON ABRASIVES 61463687150 Terävä liukuviila pyöreä reuna A / o Oranssi / ruskea Med

Varastossa
Tuote: AB3BJG Malli: 61463687150Ristiviite: 1RDE9
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
€29.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerävöittää liukutiedostoa
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriOranssi / ruskea
LuokkaKeskikokoinen
Korkeus1.75 "
Pituus4.5 "
ShapePyöreä reuna
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 61463687160 Teroitusluistiviila Round Edge A / o Oranssi / ruskea | AB3BJE 1RDE7 61463687160Loppu3 / 8 "€28.47
NORTON ABRASIVES 61463687165 Sharp Slip File Round Edge A / o Oranssi / ruskea Med | AB3BJF 1RDE8 61463687165Keskikokoinen3 / 8 "€28.47
NORTON ABRASIVES 61463687175 Teroitusluistiviila Round Edge A / o Oranssi / ruskea | AB3BJH 1RDF1 61463687175Loppu1 / 2 "€29.90
NORTON ABRASIVES 61463687140 Teroitusviila, alumiinioksidi, 4 tuuman pituus, 1 tuuman korkeus, 7/16 tuumaa leveys | CJ3HTW 4DDT2 61463687140--€23.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687150 Terävä liukuviila pyöreä reuna A / o Oranssi / ruskea Med
€29.30 / yksikkö