Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463686955 Precision Sharp File A / o Oranssi / ruskea Hieno | AB3BHX 1RDD9

NORTON ABRASIVES 61463686955 Tarkka terävä viila A / o Oranssi / ruskea Hieno

Varastossa
Tuote: AB3BHX Malli: 61463686955Ristiviite: 1RDD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusteroitustiedosto
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriOranssi / ruskea
LuokkaLoppu
Korkeus1 / 2 "
Pituus4"
ShapeSuorakulmio
Leveys1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaShapeLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 61463687005 Precision Sharp File A / o Oranssi / ruskea Med | AB3BHW 1RDD8 61463687005KeskikokoinenNeliön kapeneva1 / 4 "€35.61
NORTON ABRASIVES 61463686960 Precision Sharpen File A / o Oranssi / ruskea Med | AB3BHY 1RDE1 61463686960KeskikokoinenSuorakulmio1 / 16 "€34.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463686955 Tarkka terävä viila A / o Oranssi / ruskea Hieno
€34.85 / yksikkö