Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660788245 Hiomalaikka T1 6 x 3/4 x 1 Ao 36 / 46g Ruskea | AE7QPU 6A084

NORTON ABRASIVES 07660788245 Hiomalaikka T1 6 x 3/4 x 1 Ao 36 / 46g Ruskea

Varastossa
Tuote: AE7QPU Malli: 07660788245Ristiviite: 6A084

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko1"
JoukkovelkakirjalajiHartsi
VäriRuskea
Halkaisija6"
LuokkaKarkea
sisu36/46
Maks. Kierrosluku4140
Paksuus3 / 4 "
TyyppiTyyppi 1
Pyörän tyyppiPenkki / jalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKovuusHioma-aineArbor HoleMaks. KierroslukuPaksuusTyyppiPyörän halkaisijaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66252836548 Hiomalaikka T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Suora hiomalaikkaKeskikoko (K)Alumiinioksidi-41401 / 2 "Tyyppi 1-5€360.24
NORTON ABRASIVES 66252837420 Hiomalaikka T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Suora hiomalaikkaKeskikoko (K)Alumiinioksidi-41403 / 4 "Tyyppi 1-5€483.00
NORTON ABRASIVES 66253160024 Hiomalaikka T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Suora hiomalaikkaKeskitaso (I)Alumiinioksidi-24853 / 4 "Tyyppi 1-1€312.72
NORTON ABRASIVES 66253160137 Hiomalaikka T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Suora hiomalaikkaKeskitaso (I)Alumiinioksidi-24853 / 4 "Tyyppi 1-1€322.80
NORTON ABRASIVES 66253160749 Hiomalaikka T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Suora hiomalaikkaKeskitaso (I)Alumiinioksidi-24851"Tyyppi 1-1€383.50
NORTON ABRASIVES 66253160750 Hiomalaikka T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Suora hiomalaikkaKeskitaso (I)Alumiinioksidi-24851"Tyyppi 1-1€368.10
NORTON ABRASIVES 66253160758 Hiomalaikka T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Suora hiomalaikkaKeskikoko (K)Alumiinioksidi-24851"Tyyppi 1-1€369.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788245 Hiomalaikka T1 6 x 3/4 x 1 Ao 36 / 46g Ruskea
€49.53 / yksikkö