Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660700358 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 100 G alumiinioksidia - 25 kpl pakkaus | AB3BNH 1RDZ4

NORTON ABRASIVES 07660700358 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 100 G alumiinioksidia - 25 pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BNH Malli: 07660700358Ristiviite: 1RDZ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoD
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu100
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHioma-aineTaustamateriaaliLeveysTaustapainoVäriLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66254487393 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 80 G Sc - 50 kpl pakkaus | AA3UJF 11V254 6625448739311 "PiikarbidiPaperi9"BHarmaaKeskikokoinen8050€94.17
NORTON ABRASIVES 66254487394 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 100 G Sc - 100 kpl pakkaus | AA3UJG 11V255 6625448739411 "PiikarbidiPaperi9"BHarmaaKeskikokoinen100100€143.46
NORTON ABRASIVES 66261100955 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P100 G Sc - 25 kpl: n pakkaus | AB2AYR 1KUK1 6626110095511 "PiikarbidiVedenpitävä paperi9"CHarmaaKeskikokoinenP10025€230.36
NORTON ABRASIVES 66261126340 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 80 G alumiinioksidia - 25 kpl pakkaus | AB2AYW 1KUK5 6626112634011 "AlumiinioksidiKangas9"JRuskeaKeskikokoinen8025€73.97
NORTON ABRASIVES 66261101165 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 100 G Sc - 50 kpl pakkaus | AB2AZF 1KUL6 6626110116511 "PiikarbidiVedenpitävä paperi9"CPuuhiiliKeskikokoinen10050€127.64
NORTON ABRASIVES 66261101555 Hiomapaperi 11 x 9 tuuman 80 G granaatti - 50 kpl: n pakkaus | AB2AZR 1KUP9 6626110155511 "GranaattiPaperi9"COranssiKeskikokoinen8050€75.65
NORTON ABRASIVES 66261131634 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P80 G alumiinioksidia - 50 kpl: n pakkaus | AB2AZV 1KUR4 6626113163411 "AlumiinioksidiLateksilla kyllästetty paperi9"BRuskeaKeskikokoinenP8050€114.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660700358 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 100 G alumiinioksidia - 25 pakkaus
€41.54 /pakkaus