Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON 78B/D-RA x 690LH Hydraulinen ovensulkija Vasenkätinen Pronssi | AAA8UDC 1ABF6

NORTON 78B/D-RA x 690LH hydraulinen ovensulkija vasenkätinen pronssi

Varastossa
Tuote: AA8UDC Malli: 78B/D-RA x 690LHRistiviite: 1ABF6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,213.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotin vatsaovi lähempänä
Varsi tyyppiSäännöllinen
Lähempi suorituskykyNormaali tulli
Lähempänä tyyppiäEi-pidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriTumma pronssi
Oven luovutusVasen käsi
Ulko-oven leveys36 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Asunnon korkeus5"
Asunnon pituus7.5 "
Kotelon leveys3.5 "
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliTavallinen varsi
Projektio seinästä4-5 / 8 "
Kevään koko2-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.888
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOven luovutusSuorittaa loppuunHinta
NORTON 78B/D-RA x 689LH hydraulinen ovensulkija vasenkätinen alumiini | AA8UCY 1ABF2 78B / D-RA x 689LH690 PronssiVasen käsiAlumiini€1,213.70
NORTON 78B/D-RAX689RH Hydraulinen ovensuljin Oikeakätinen alumiini | AA8UFC 1ABN2 78B / D-RAX689RH695 PronssiOikea käsiAlumiini€1,213.70
NORTON 78E/FXRAX689RH Hydraulinen ovensuljin Oikeakätinen alumiini | AA8UFE 1ABN4 78E / FXRAX689RH690 PronssiOikea käsiAlumiini€1,213.70
NORTON 78B/D-RAX690RH Hydraulinen ovensulkija Oikeakätinen | AA8UFJ 1ABN8 78B / D-RAX690RHTumma pronssiOikea käsiTumma pronssi€1,213.70
NORTON 78E/F-RAX690RH Hydraulinen ovensulkija Oikeakätinen | AA8UFK 1ABN9 78E / F-RAX690RHTumma pronssiOikea käsiTumma pronssi€1,213.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON 78B/D-RA x 690LH hydraulinen ovensulkija vasenkätinen pronssi
€1,213.70 / yksikkö