Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL T5900NTK3.0 Turvalasit Ir 3.0 Puolikehys | AA3ZVP 12A559

NORTH BY HONEYWELL T5900NTK3.0 suojalasit Ir 3.0 puolikehys

Varastossa
Tuote: AA3ZVP Malli: T5900NTK3.0Ristiviite: 12A559

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriLäpikuultava musta / punainen
KehyssuunnitteluPuolet, ympäröivä
KehysmateriaaliPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmuste
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumaton
Linssin väriIR 3.0
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoS
Temppelin väriMusta
TemppelityyliSäädettävä, räikkä sarana
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemppelityyliKehyksen väriKehyssuunnitteluKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriKokoTemppelin väriHinta
NORTH BY HONEYWELL T5900NTKA Turvalasit Keltainen linssin puolikehys | AA3ZVM 12A557 T5900NTKASäädettävä, räikkä saranaLäpikuultava musta / punainenPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonKeltainenSMusta€3.64
NORTH BY HONEYWELL T5900WBLS Suojalasit Savulinssin Puolirunko | AA3ZWC 12A571 T5900WBLSSäädettäväTummansininen / harmaaPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonSavuYleismaailmallinenMusta€4.65
NORTH BY HONEYWELL T5900WTKTCG Suojalasit I / o Puolirunko kääritty | AA3ZWF 12A574 T5900WTKTCGSäädettävä, räikkä saranaLäpikuultava musta / punainenPuolet, ympäröiväPolykarbonaatti / polyesterisekoitus, Nylon 66 / TPU-pehmusteAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonSisä- / ulkopeiliYleismaailmallinenMusta€6.00
NORTH BY HONEYWELL T56505B Turvalasit Kirkas linssin puolikehys | AC9ZCU 3LTT8 T56505BJoustavaMusta / HarmaaPuolet, ympäröiväElasto LTAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumatonPoista valintaM-€2.30
NORTH BY HONEYWELL A1301 Suojalasit Tsr Harmaa Polykarbonaatti AF8HCP 26KP40 A1301SuoraanHopeaPuolikehysRuostumaton teräsKova päällystettyTSR HarmaaMHopea€4.94
NORTH BY HONEYWELL A1302 Turvalasit Keltainen polykarbonaatti AF8HCQ 26KP41 A1302SuoraanHopeaPuolikehysRuostumaton teräsKova päällystettyKeltainenMHopea€4.94
NORTH BY HONEYWELL A1303 Turvalasit Hopea Peili Polykarbonaatti AF8HCR 26KP42 A1303SuoraanHopeaPuolikehysRuostumaton teräsKova päällystettyHopeapeiliMHopea€5.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL T5900NTK3.0 suojalasit Ir 3.0 puolikehys
€19.11 / yksikkö