Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL SSG / 8 Kemikaaleja kestävä käsine 2.7 Mil - 10 kpl pakkaus | AA8VLA 1AHG6

NORTH BY HONEYWELL SSG/8 kemikaaleja kestävä käsine 2.7 mil - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8VLA Malli: SSG/8Ristiviite: 1AHG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriHopea
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus14.5 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliPolyeteeni ja etyleenivinyylialkoholi
Koko8
Paksuus2.7 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi3926201050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Taloudellinen, ei sisällä lateksia tai kemiallisia kiihdyttimiä, Ambidextrous-muotoilu, voidaan käyttää toissijaisena sisäkäsineenä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL SSG / 9 Kemikaaleja kestävä hansikas 16 L Koko 9 - Pakkaus 10 | AA8VLB 1AHG7 SSG / 916 "910€159.88
NORTH BY HONEYWELL SSG / 6 Kemikaaleja kestävä käsine 2.7 Mil - Pakkaus 10 | AD2NBQ 3RWC8 SSG / 614.5 "610€159.88
NORTH BY HONEYWELL SSG / 11 Kemikaaleja kestävä käsine 2.7 Mil - Pakkaus 10 | AD9FQU 4RM33 SSG / 1116 "1110€159.88
NORTH BY HONEYWELL SSG / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 2.7 Mil - Pakkaus 10 | AD9FQV 4RM34 SSG / 1016 "1010€159.88
NORTH BY HONEYWELL SSG / 7 Kemikaaleja kestävä käsine 2.7 Mil - 10 kpl pakkaus | AD9FQW 4RM35 SSG / 714.5 "710€150.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL SSG/8 kemikaaleja kestävä käsine 2.7 mil - 10 kpl pakkaus
€150.79 /pakkaus