Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1430-750B kaistalämmitin 30-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MWB 3HM33

VULCAN OS1430-750B nauhalämmitin 30-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9MWB Malli: OS1430-750BRistiviite: 3HM33
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
€111.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta29.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus30.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1223-750B kaistalämmitin 1200 astetta F 23-3 / 4 tuumaa | AC9MPC 3HL66 OS1223-750B22.75 "23.75 "12 W / neliömetri sisään.€94.33
VULCAN OS1417-750B nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC9MVW 3HM05 OS1417-750B16.875 "17.875 "16 W / neliömetri sisään.€86.64
VULCAN OS1421-750B nauhalämmitin 240v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC9MVX 3HM13 OS1421-750B20 "21 "14 W / neliömetri sisään.€85.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1430-750B nauhalämmitin 30-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€111.92 / yksikkö