Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL PA121 Primair (tm) Plus Bib Hood Tychem (r) Sl | AA8UBR 1AAN9

NORTH BY HONEYWELL PA121 Primair(tm) Plus Bib Hood Tychem(r) Sl

Varastossa
Tuote: AA8UBR Malli: PA121Ristiviite: 1AAN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBib -huppu
VäriValkoinen
MateriaaliTychem (R) SL
KokoYleismaailmallinen
jousitusRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0935
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPkg. MääräHinta
POHJOISESTI HONEYWELL PA111 Primair (tm) Plus Bib Hood Tychem (r) Qc | AA8UBQ 1AAN8 PA111Tychem (R) QC1€167.97
POHJOINEN HONEYWELL PA112 Primair (tm) Plus Hood Tychem (r) Qc - 3 kpl pakkaus | AA8UBT 1AAP4 PA112Tychem (R) QC3€339.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL PA121 Primair(tm) Plus Bib Hood Tychem(r) Sl
€204.05 / yksikkö