Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOINEN HONEYWELL NK803ES / 10 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L Koko 10 1 pari | AA8VKY 1AHG3

NORTH BY HONEYWELL NK803ES/10 kemikaaleja kestävä käsine 26 L koko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AA8VKY Malli: NK803ES/10Ristiviite: 1AHG3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
LäimäysJoustava
Suorittaa loppuunkuvioitu
Pituus26 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
Materiaalinitriili
Koko10
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusNormaali paino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei sisällä lateksiproteiineja, eristetyt versiot tarjoavat lisäsuojaa kylmältä ja kuumuudelta, todellinen upotettu pinnoite, mukava istuvuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NK803ES / 8 Kemikaaleja kestävä hansikas 26 L Koko 8 1 pari | AA8VKW 1AHG1 NK803ES / 882€43.42
POHJOINEN HONEYWELL NK803ES / 9 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L Koko 9 1 pari | AA8VKX 1AHG2 NK803ES / 992€43.42
POHJOINEN HONEYWELL NK803ES / 11 Kemikaaleja kestävä käsine 26 L Koko 11 1 pari | AA8VKZ 1AHG4 NK803ES / 11112€43.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NK803ES/10 kemikaaleja kestävä käsine 26 L koko 10 1 pari
€43.42 /pakkaus