Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NFD20B / 7S Leikatut suojakäsineet Harmaa / musta S Pr | AD2JKX 3PUZ2

NORTH BY HONEYWELL NFD20B/7S Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/musta S Pr

Varastossa
Tuote: AD2JKX Malli: NFD20B/7SRistiviite: 3PUZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
PäällystysmateriaaliNitriili / polyuretaani
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata13
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NFD20B / 10XL leikkauskestävät hansikkaat harmaa / musta Xl Pr | AD2JKV 3PUY9 NFD20B/10XLXL2€49.17
NORTH BY HONEYWELL NFD20B / 11XXL leikkauskestävät hansikkaat harmaa / musta 2xl Pr | AD2JKW 3PUZ1 NFD20B/11XXL2XL2€49.17
NORTH BY HONEYWELL NFD20B / 8M leikkauskestävät hansikkaat harmaa / musta M Pr | AD2JKY 3PUZ3 NFD20B/8MM2€49.17
NORTH BY HONEYWELL NFD20B/9L Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/musta L Pr | AD2JKZ 3PUZ4 NFD20B/9LL2€49.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NFD20B/7S Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/musta S Pr
€49.17 /pakkaus