Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NF35 / 11XXL päällystetyt käsineet Xxl Musta / vihreä Pr | AD8JPC 4KMZ3

NORTH BY HONEYWELL NF35/11XXL Pinnoitetut käsineet Xxl Musta/vihreä Pr

Varastossa
Tuote: AD8JPC Malli: NF35/11XXLRistiviite: 4KMZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta / vihreä
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF35 / 7S Päällystetyt käsineet S Musta / vihreä Pr | AD8JNY 4KMY8 NF35 / 7SS2€1.75
NORTH BY HONEYWELL NF35 / 8M päällystetyt käsineet M musta / vihreä Pr | AD8JNZ 4KMY9 NF35 / 8MM2€1.75
NORTH BY HONEYWELL NF35 / 10XL Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Vihreä Pr | AD8JPB 4KMZ2 NF35 / 10XLXL2€1.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NF35/11XXL Pinnoitetut käsineet Xxl Musta/vihreä Pr
€1.75 /pakkaus