Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NF35 / 10XL Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Vihreä Pr | AD8JPB 4KMZ2

NORTH BY HONEYWELL NF35/10XL Pinnoitetut käsineet Xl Musta/vihreä Pr

Varastossa
Tuote: AD8JPB Malli: NF35/10XLRistiviite: 4KMZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta / vihreä
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF35 / 7S Päällystetyt käsineet S Musta / vihreä Pr | AD8JNY 4KMY8 NF35 / 7SS2€3.49
NORTH BY HONEYWELL NF35 / 8M päällystetyt käsineet M musta / vihreä Pr | AD8JNZ 4KMY9 NF35 / 8MM2€3.49
NORTH BY HONEYWELL NF35 / 11XXL päällystetyt käsineet Xxl Musta / vihreä Pr | AD8JPC 4KMZ3 NF35 / 11XXL2XL2€3.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NF35/10XL Pinnoitetut käsineet Xl Musta/vihreä Pr
€3.45 /pakkaus