Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NF15ESD / 6XS Antistaattiset käsineet Harmaat Xs Pr | AA9KLP 1DPF5

NORTH BY HONEYWELL NF15ESD/6XS Antistaattiset käsineet Harmaa Xs Pr

Varastossa
Tuote: AA9KLP Malli: NF15ESD/6XSRistiviite: 1DPF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattiset käsineet
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysValssattu
Pituus20.5 "
MateriaaliNylon / Thunderon (R) -kuori
KokoXS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF15ESD / 7S Antistaattiset käsineet Harmaa S Pr | AA9KLQ 1DPF6 NF15ESD / 7SS2€14.37
NORTH BY HONEYWELL NF15ESD / 8M Antistaattiset käsineet Harmaa M Pr | AA9KLR 1DPF7 NF15ESD / 8MM2€14.37
NORTH BY HONEYWELL NF15ESD / 9L Antistaattiset käsineet Harmaa L Pr AA9KLT 1DPF8 NF15ESD / 9LL2€14.37
NORTH BY HONEYWELL NF15ESD / 10XL Antistaattiset käsineet Harmaa Xl Pr | AA9KLU 1DPF9 NF15ESD / 10XLXL2€14.37
NORTH BY HONEYWELL NF15ESD / 11XXL Antistaattiset käsineet Harmaa 2xl Pr | AA9KLV 1DPG1 NF15ESD / 11XXL2XL2€14.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NF15ESD/6XS Antistaattiset käsineet Harmaa Xs Pr
€14.37 /pakkaus