Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISMAALLA HONEYWELL FM71 kasvosuojuksen kannatin, musta, musta AF4MCC 9ARR1

NORTH BY HONEYWELL FM71 Faceshield Bracket Full Brim Black Dielctrc

Varastossa
Tuote: AF4MCC Malli: FM71Ristiviite: 9ARR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojus
VäriMusta
dielektrisetKyllä
MateriaaliFiber-Metal
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Pohjoinen turvallisuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
POHJOISMAALLA HONEYWELL FM70 kasvosuojuksen kannatin musta dielektrinen | AF4YWR 9RD03 FM70Fiber-Metal€26.74
NORTH BY HONEYWELL CP5005 kasvosuojuksen kannatin nailon musta | AJ2KPE 9DXJ7 CP5005Nylon€20.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL FM71 Faceshield Bracket Full Brim Black Dielctrc
€25.84 / yksikkö