Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISMAALLA HONEYWELL FM70 kasvosuojuksen kannatin musta dielektrinen | AF4YWR 9RD03

NORTH BY HONEYWELL FM70 kasvosuojan pidike musta dielektrinen

Varastossa
Tuote: AF4YWR Malli: FM70Ristiviite: 9RD03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojus
VäriMusta
dielektrisetKyllä
MateriaaliFiber-Metal
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Pohjoinen turvallisuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
POHJOISMAALLA HONEYWELL FM71 kasvosuojuksen kannatin, musta, musta AF4MCC 9ARR1 FM71Fiber-Metal€25.84
NORTH BY HONEYWELL CP5005 kasvosuojuksen kannatin nailon musta | AJ2KPE 9DXJ7 CP5005Nylon€20.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL FM70 kasvosuojan pidike musta dielektrinen
€26.74 / yksikkö