Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL CP5005 kasvosuojuksen kannatin nailon musta | AJ2KPE 9DXJ7

NORTH BY HONEYWELL CP5005 kasvosuojain kiinnike nailonmusta

Varastossa
Tuote: AJ2KPE Malli: CP5005Ristiviite: 9DXJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvosuojus
VäriMusta
MateriaaliNylon
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus: Kyllä
    • Alamerkki: Pohjoinen turvallisuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
POHJOISMAALLA HONEYWELL FM71 kasvosuojuksen kannatin, musta, musta AF4MCC 9ARR1 FM71Fiber-Metal€25.84
POHJOISMAALLA HONEYWELL FM70 kasvosuojuksen kannatin musta dielektrinen | AF4YWR 9RD03 FM70Fiber-Metal€26.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL CP5005 kasvosuojain kiinnike nailonmusta
€20.92 / yksikkö