Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISMAALLA HONEYWELL E1RW01A000 kova hattu, täynnä rei'ittymätön räikkävalkoinen | AH9JYY 3JPF5

NORTH BY HONEYWELL E1RW01A000 Kovahattu Täyslierinen Uraton räikkä valkoinen

Varastossa
Tuote: AH9JYY Malli: E1RW01A000Ristiviite: 3JPF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatEi
ANSI-luokkaC, G, E.
ANSI-tyyppi1
VäriValkoinen
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii useimmille
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalikestomuovi
KokoOne Size
TyyliTäysi reunus
jousitus8 pt Räikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päänsuojan tuuletus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusLisälaitepaikatANSI-luokkaVäriSopii hatun kokoonShell-materiaaliKokoTyyliHinta
NORTH BY HONEYWELL A59010000 Kova hattu, edessä 4-nastainen lukko, valkoinen | AJ2KQW 9KDW5 A590100004 pt PinlockKylläC, EValkoinen6-1 / 2-8HDPE6 1 / 2 - 8Edessä reunat€2.00
NORTH BY HONEYWELL N10R460000 Etukärmäinen kovakypärä, 4-pisteinen räikkäjousitus, hyvin näkyvä oranssi | CD3UZL 49ZZ16 N10R4600004 pt RäikkäKylläC, G, E.Hyvin näkyvä oranssiYksi koko sopii useimmille-6 1 / 2 - 8Edessä reunat€32.39
NORTH BY HONEYWELL N10R200000 Kovakypärä, etulierinen päänsuojaus, tyyppi 1, luokka E, kuuma pinkki | CJ2KHG 49ZZ14 N10R200000------6 1 / 2 - 8-€34.27
NORTH BY HONEYWELL N10090000 Kypärä, etulierinen päänsuojaus, tyyppi 1, luokka E, harmaa | CJ2KHH 49ZY89 N10090000------6 1 / 2 - 8-€23.09
NORTH BY HONEYWELL N10R030000 Kypärä, etulierinen päänsuoja, tyyppi 1, luokka E, oranssi | CJ2KHJ 49ZZ02 N10R030000------6 1 / 2 - 8-€34.45
NORTH BY HONEYWELL N10R040000 Kypärä, etulierinen päänsuojaus, tyyppi 1, luokka E, vihreä | CJ2KHK 49ZZ03 N10R040000------6 1 / 2 - 8-€33.82
NORTH BY HONEYWELL N10R010000 Kypärä, etulierinen päänsuoja, tyyppi 1, luokka E, valkoinen | CJ2KHL 49ZY99 N10R010000------6 1 / 2 - 8-€32.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL E1RW01A000 Kovahattu Täyslierinen Uraton räikkä valkoinen
€52.07 / yksikkö