Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL A59010000 Kova hattu, edessä 4-nastainen lukko, valkoinen | AJ2KQW 9KDW5

NORTH BY HONEYWELL A59010000 Kovahattu etureuna uritettu 4-nastainen lukko valkoinen

Varastossa
Tuote: AJ2KQW Malli: A59010000Ristiviite: 9KDW5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaC, E
ANSI-tyyppi1
VäriValkoinen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaaliHDPE
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Pinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päänsuojan tuuletus: Ei
    • Alamerkki: Pohjoinen turvallisuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusLisälaitepaikatANSI-luokkaVäriSopii hatun kokoonShell-materiaaliKokoTyyliHinta
POHJOISMAALLA HONEYWELL E1RW01A000 kova hattu, täynnä rei'ittymätön räikkävalkoinen | AH9JYY 3JPF5 E1RW01A0008 pt RäikkäEiC, G, E.ValkoinenYksi koko sopii useimmillekestomuoviOne SizeTäysi reunus€52.07
NORTH BY HONEYWELL N10R460000 Etukärmäinen kovakypärä, 4-pisteinen räikkäjousitus, hyvin näkyvä oranssi | CD3UZL 49ZZ16 N10R4600004 pt RäikkäKylläC, G, E.Hyvin näkyvä oranssiYksi koko sopii useimmille-6 1 / 2 - 8Edessä reunat€32.39
NORTH BY HONEYWELL N10R200000 Kovakypärä, etulierinen päänsuojaus, tyyppi 1, luokka E, kuuma pinkki | CJ2KHG 49ZZ14 N10R200000------6 1 / 2 - 8-€34.27
NORTH BY HONEYWELL N10090000 Kypärä, etulierinen päänsuojaus, tyyppi 1, luokka E, harmaa | CJ2KHH 49ZY89 N10090000------6 1 / 2 - 8-€23.09
NORTH BY HONEYWELL N10R030000 Kypärä, etulierinen päänsuoja, tyyppi 1, luokka E, oranssi | CJ2KHJ 49ZZ02 N10R030000------6 1 / 2 - 8-€34.45
NORTH BY HONEYWELL N10R040000 Kypärä, etulierinen päänsuojaus, tyyppi 1, luokka E, vihreä | CJ2KHK 49ZZ03 N10R040000------6 1 / 2 - 8-€33.82
NORTH BY HONEYWELL N10R010000 Kypärä, etulierinen päänsuoja, tyyppi 1, luokka E, valkoinen | CJ2KHL 49ZY99 N10R010000------6 1 / 2 - 8-€32.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A59010000 Kovahattu etureuna uritettu 4-nastainen lukko valkoinen
€2.00 / yksikkö