Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL N10R460000 Etukärmäinen kovakypärä, 4-pisteinen räikkäjousitus, hyvin näkyvä oranssi | CD3UZL 49ZZ16

NORTH BY HONEYWELL N10R460000 Kovahattu etureuna, 4-pisteinen räikkäjousitus, hyvin näkyvä oranssi

Varastossa
Tuote: CD3UZL Malli: N10R460000Ristiviite: 49ZZ16

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaC, G, E.
ANSI-tyyppi1
VäriHyvin näkyvä oranssi
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii useimmille
grafiikkaEi eristetty
MateriaaliHDPE
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus4 pt Räikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijousitusLisälaitepaikatANSI-luokkaVäriSopii hatun kokoonShell-materiaaliKokoTyyliHinta
POHJOISMAALLA HONEYWELL E1RW01A000 kova hattu, täynnä rei'ittymätön räikkävalkoinen | AH9JYY 3JPF5 E1RW01A0008 pt RäikkäEiC, G, E.ValkoinenYksi koko sopii useimmillekestomuoviOne SizeTäysi reunus€52.07
NORTH BY HONEYWELL A59010000 Kova hattu, edessä 4-nastainen lukko, valkoinen | AJ2KQW 9KDW5 A590100004 pt PinlockKylläC, EValkoinen6-1 / 2-8HDPE6 1 / 2 - 8Edessä reunat€2.00
NORTH BY HONEYWELL N10R200000 Kovakypärä, etulierinen päänsuojaus, tyyppi 1, luokka E, kuuma pinkki | CJ2KHG 49ZZ14 N10R200000------6 1 / 2 - 8-€34.27
NORTH BY HONEYWELL N10090000 Kypärä, etulierinen päänsuojaus, tyyppi 1, luokka E, harmaa | CJ2KHH 49ZY89 N10090000------6 1 / 2 - 8-€23.09
NORTH BY HONEYWELL N10R030000 Kypärä, etulierinen päänsuoja, tyyppi 1, luokka E, oranssi | CJ2KHJ 49ZZ02 N10R030000------6 1 / 2 - 8-€34.45
NORTH BY HONEYWELL N10R040000 Kypärä, etulierinen päänsuojaus, tyyppi 1, luokka E, vihreä | CJ2KHK 49ZZ03 N10R040000------6 1 / 2 - 8-€33.82
NORTH BY HONEYWELL N10R010000 Kypärä, etulierinen päänsuoja, tyyppi 1, luokka E, valkoinen | CJ2KHL 49ZY99 N10R010000------6 1 / 2 - 8-€32.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL N10R460000 Kovahattu etureuna, 4-pisteinen räikkäjousitus, hyvin näkyvä oranssi
€32.39 / yksikkö