Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL A8152 / 40 Kasvonsuojavisiiri Kirkas polypropeeni 8 x 15-1 / 2 tuumaa | AE7DKN 5X609

NORTH BY HONEYWELL A8152/40 kasvosuojavisiiri kirkas polypropeeni 8 x 15-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7DKN Malli: A8152/40Ristiviite: 5X609

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
ATPV-luokitus0
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.040 "
Visiirin leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
POHJOINEN HONEYWELL A8154 Kasvosuoja Visiiri Polykarbonaatti Kirkas 8 x 15-1/2in | AD2EAB 3NMD8 A8154polykarbonaatti8"15.5 "€12.65
POHJOINEN HONEYWELL 11390064 Kasvonsuojavisiiri Propionaatti Kirkas 8-1 / 2 x 15 | AD9FDF 4RF26 11390064Propionaatti8.5 "15 "€16.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A8152/40 kasvosuojavisiiri kirkas polypropeeni 8 x 15-1/2 tuumaa
€10.30 / yksikkö